※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブレーカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)20 定格電圧(V)AC100、AC200、AC415(共用) 注文コード45168487 品番NE53G3P20AFVH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,500
この商品は定格電流・極数・素子数・定格電圧など175種類から選べます 他の種類を見る
付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ 定格電圧(V)AC100、AC200、AC415(共用) 寸法A(mm)75 寸法D(mm)90 定格電流(A)20 寸法B(mm)130 寸法C(mm)68 接続方式表面形 保護機能過負荷・短絡保護兼用 相線式3Φ3W・1Φ2W・1Φ3W 高速形動作時間(sec)0.1以内 端子構造線押え端子 M5 定格遮断容量(kA)5(AC415)、10(AC100/AC200) 定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換 漏電表示方式外部警報信号出力、LED表示 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 極数・素子数3P3E 適合圧着端子R2-5〜CB22-5S フレーム(AF)50 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45168487 NE53G3P20AFVH 26230646 NE53GA3P20AFVH ブレーカー 日東工業 ブレーカー 日東工業 1個 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする