※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 漏電遮断器
GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(協約形)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全62種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45171077
品番
GE103CAPH3P100AF100
参考基準価格(税別)
¥33,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
定格電流(A)
100
定格電圧(V)
AC100/AC200(単3)
寸法W(mm)
75
付属品
端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子
質量(kg)
1.69
接続方式
さし込形
定格遮断容量(kA)
5(AC200V)
定格感度電流(mA)
100
極数・素子数
3P
フレーム(AF)
100
P数
5(1P=15)
注意
※P数(1P=15mm)です。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500