サーヴォ(サンペックスイスト)
サーヴォ(サンペックスイスト)の オフィスウェア
サーヴォ(サンペックスイスト)の トップス オフィスウェア
サーヴォ(サンペックスイスト)の ベスト オフィスウェア
ベスト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45171317
品番
GVEL-1151-B6
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
黒をベースにしたヘリンボーン組織によるシャドーのストライプに、ダークワインのラインを加えたおしゃれ感あるストライプ柄。
バイアス使いでスリム効果!
用途
接客・オフィス事務向け
色
黒系
サイズ(号)
7
混率(%)
ニュートラル・ストライプ (ポリエステル56%毛40%その他4%)
性別
女性用