※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 漏電遮断器
GE-PL・GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(経済形)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
75
定格電圧(V)
AC100/200
注文コード
45172425
品番
GE102APL2P75AFV
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・極数・素子数・定格電圧
など
134
種類から選べます
他の種類を見る
定格電流(A)
75
寸法W(mm)
90
定格感度電流(mA)
(高速形)100/200切換
P数
6
付属品
端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子、端子カバー止ねじ
質量(kg)
1.99
定格電圧(V)
AC100/200
接続方式
さし込形
定格遮断容量(kA)
5(AC200V)
極数・素子数
2P
フレーム(AF)
100
注意
※400AF及び600AFを取付け・取外しする際には、ボックスレンチ(対辺8、フカサ25mm以上)が必要です。
P数(1P=15mm)です。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500