※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 配線用遮断器
NA-PL・NA-PH I piug(中・高容量プラグインユニット・アイパワー用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
極数(P):2サーキットブレーカ:NE52C・62C漏電ブレーカ:GE52C・62C
注文コード
45175146
品番
NA9062CPL
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
極数(P):2
サーキットブレーカ:NE52C・62C
漏電ブレーカ:GE52C・62C
寸法A(mm)
60
寸法B(mm)
252
寸法C(mm)
80
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500