日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 配線用遮断器
NA-PL・NA-PH I piug(中・高容量プラグインユニット・アイパワー用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
極数(P):3サーキットブレーカ:NBE53J・63J漏電ブレーカ:GE53J・63J
注文コード
45175191
品番
NA9063PH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,500
この商品は
適合機種
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
極数(P):3
サーキットブレーカ:NBE53J・63J
漏電ブレーカ:GE53J・63J
寸法A(mm)
75
寸法B(mm)
252
寸法C(mm)
124
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45175191
NA9063PH
45175173
NA9063CPH
NA-PL・NA-PH I piug(中・高容量プラグインユニット・アイパワー用)
日東工業
1個
¥
9,998
税込
¥
10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です