タイトスカート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45176558 品番 GSKL-1556-B6
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

人気の美BODYシリーズ商品。
ツイル組織と杢グレーによる繊細なライン、さらにパープルのさし色を加えて女性らしさを表現したストライプ柄。
ヒップや大腿まわりは前身側だけにゆとりをもたせているのでスッキリしたシルエットながらも窮屈さを感じない履き心地です。

用途接客・オフィス事務向け 黒系 サイズ(号)5 混率(%)ヴィオラ・ストライプ (ポリエステル70%・毛30%) ウエスト(cm)60 ヒップ(cm)91 丈(cm)51 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする