※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 配線用遮断器
NE-PS プラグインユニット付サーキットブレーカ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
75
フレーム(AF)
100
注文コード
45177824
品番
NE102CAPS2P75A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,000
この商品は
定格電流・極数・素子数・フレーム
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
JIS(sym)定格遮断容量(kA)
(AC200V)5
(DC125V)2.5
端子構造
(電源側)プラグイン
(負荷側)圧着端子用 M8
極数・素子数
2P2E
フレーム(AF)
100
定格電流(A)
75
適合電動機(kW)
-
用途
モータ保護兼用
付属品
端子カバー
寸法A(mm)
50
定格絶縁電圧(V)
AC250/DC125
寸法D(mm)
80
寸法B(mm)
125
寸法C(mm)
62
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
逆接続
不可
適合圧着端子
R5.5-8〜CB60-8
適合JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
注意
※トップランナーモータをご採用の際はご注意願います。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45177824
NE102CAPS2P75A
58627235
NE102CXPS2P75A
NE-CXPS プラグインユニット付サーキットブレーカー
日東工業
1台
¥
9,998
税込
¥
10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)