※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 配線用遮断器
NE-PS プラグインユニット付サーキットブレーカ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45177876
品番
NE52CPS2P15A
参考基準価格(税別)
¥5,550
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
JIS(sym)定格遮断容量(kA)
(AC415V)1.5
(AC200V)2.5
(AC100V)5
端子構造
(電源側)プラグイン
(負荷側)線押え端子 M5
極数・素子数
2P2E
フレーム(AF)
50
定格電流(A)
15
適合電動機(kW)
0.75
用途
モータ保護兼用
付属品
端子カバー
寸法A(mm)
50
定格絶縁電圧(V)
AC500
寸法D(mm)
80
寸法B(mm)
125
寸法C(mm)
62
過電流引きはずし方式
完全電磁
逆接続
不可
適合圧着端子
R2-5〜CB22-5S
適合JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
注意
※トップランナーモータをご採用の際はご注意願います。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。