※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NE52CPS2P20A NE-PS プラグインユニット付サーキットブレーカ 日東工業 45177885 NE52CPS2P20A NE-PS プラグインユニット付サーキットブレーカ 日東工業 45177885

NE-PS プラグインユニット付サーキットブレーカ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)20 フレーム(AF)50 注文コード45177885 品番NE52CPS2P20A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,550
この商品は定格電流・極数・素子数・フレームなど33種類から選べます 他の種類を見る
JIS(sym)定格遮断容量(kA)
(AC415V)1.5
(AC200V)2.5
(AC100V)5
端子構造
(電源側)プラグイン
(負荷側)線押え端子 M5
極数・素子数2P2E フレーム(AF)50 定格電流(A)20 適合電動機(kW)- 用途モータ保護兼用 付属品端子カバー 寸法A(mm)50 定格絶縁電圧(V)AC500 寸法D(mm)80 寸法B(mm)125 寸法C(mm)62 過電流引きはずし方式完全電磁 逆接続不可 適合圧着端子R2-5〜CB22-5S 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
注意
※トップランナーモータをご採用の際はご注意願います。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45177885 NE52CPS2P20A 60163717 NE52CXPS2P20A 画像準備中 NE52CXPSプラグインユニット付サーキットブレーカ 日東工業 1個 4,298 税込4,728 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする