PG プチスリム漏電ブレーカ(コード短絡保護用瞬時付)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45178165 品番 PG31TA2P15AF30
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
付属品相表示ラベル 質量(kg)0.084 定格電圧(V)AC100(専用) 寸法A(mm)18 寸法D(mm)54.5 定格電流(A)15 寸法B(mm)85 寸法C(mm)44 保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 相線式1Φ2W 高速形動作時間(sec)0.1以内 端子構造(電源側)プラグイン端子、(負荷側)速結端子 接続可能電線(mm2)Φ1.6、Φ2mm 定格遮断容量(kA)2.5 定格感度電流(mA)30 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 極数・素子数2P1E フレーム(AF)30 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
注意
※定格電流の8.5倍を超える瞬時突入電流がある負荷には使用できません。漏電ブレーカは定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45178244
2022-11-20
用途:
回路増設
建設業・工事業

納期も早く助かりました。
電材ルートではて入らず、モノタロウさんで見付け飛び付き購入です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする