※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 漏電遮断器
PGX プラグインスリム漏電ブレーカ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45178296
品番
PGX52T2P20AF15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,250
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
フレーム(AF)
50
相線式
1Φ2W
極数・素子数
2P2E
定格電流(A)
20
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
125
高速形動作時間(sec)
0.1以内
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
逆接続
不可
適合JIS規格
JIS C 8201-2-2 Ann2
寸法C(mm)
62
寸法D(mm)
80
定格遮断容量(kA)
2.5(AC200)、5(AC100、AC100/AC200(単3))
定格電圧(V)
AC100、AC100/AC200(単3)、AC200(共用)
定格感度電流(mA)
15
保護機能
漏電・過負荷・短絡保護兼用
端子構造
(電源側)プラグイン端子、(負荷側)速結端子
接続可能電線(mm
2
)
Φ1.6、Φ2mm
質量(kg)
0.19
注意
※漏電ブレーカは定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45178296
PGX52T2P20AF15
51295660
PGX52TA2P20AF15
PNX ・PGX プラグインスリムブレーカ モデルチェンジ品
日東工業
1個
¥
6,298
税込
¥
6,928
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)