※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PGX プラグインスリム漏電ブレーカ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45178305 品番PGX52T2P20AF30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,250
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
フレーム(AF)50 相線式1Φ2W 極数・素子数2P2E 定格電流(A)20 寸法A(mm)25 寸法B(mm)125 高速形動作時間(sec)0.1以内 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 寸法C(mm)62 寸法D(mm)80 定格遮断容量(kA)2.5(AC200)、5(AC100、AC100/AC200(単3)) 定格電圧(V)AC100、AC100/AC200(単3)、AC200(共用) 定格感度電流(mA)30 保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 端子構造(電源側)プラグイン端子、(負荷側)速結端子 接続可能電線(mm2)Φ1.6、Φ2mm 質量(kg)0.19
注意
※漏電ブレーカは定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45178305 PGX52T2P20AF30 51295635 PGX52TA2P20AF30 PNX ・PGX プラグインスリムブレーカ モデルチェンジ品 日東工業 PNX ・PGX プラグインスリムブレーカ モデルチェンジ品 日東工業 1個 6,298 税込6,928 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする