日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 配線用遮断器
PN 分散型電源システム連系用プチスリムサーキットブレーカ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45178402
品番
PN33TA3P20A
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
端子構造
(電源側)プラグイン
(負荷側)速結
極数・素子数
3P3E
定格使用電圧(AC V)
100/200(単3)
フレーム(AF)
30
定格電流(A)
20
寸法A(mm)
36
寸法D(mm)
55
寸法B(mm)
85
寸法C(mm)
44
JIS(sym)定格遮断容量(kA)
AC100/200V(単3用):2.5
接続可能電線(mm
2
)
Φ1.6、Φ2
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
適合JIS規格
JIS C 8211 Ann2
注意
※サーキットブレーカは定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500