※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 配線用遮断器
PNX プラグインスリムサーキットブレーカ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45178427
品番
PNX51T2P15A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,150
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
JIS(sym)定格遮断容量(kA)
(AC100V)5
(DC65V)1
端子構造
(電源側)プラグイン
(負荷側)速結
極数・素子数
2P1E
定格使用電圧(AC V)
100
フレーム(AF)
50
定格電流(A)
15
寸法A(mm)
25
寸法D(mm)
80
寸法B(mm)
125
寸法C(mm)
62
接続可能電線(mm
2
)
Φ1.6、Φ2
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
逆接続
不可
定格使用電圧(DC V)
65
適合JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45178427
PNX51T2P15A
51295565
PNX51TA2P15A
PNX ・PGX プラグインスリムブレーカ モデルチェンジ品
日東工業
1個
¥
1,698
税込
¥
1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)