PNX プラグインスリムサーキットブレーカ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45178436 品番PNX51T2P20A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,150
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
JIS(sym)定格遮断容量(kA)
(AC100V)5
(DC65V)1
端子構造
(電源側)プラグイン
(負荷側)速結
極数・素子数2P1E 定格使用電圧(AC V)100 フレーム(AF)50 定格電流(A)20 寸法A(mm)25 寸法D(mm)80 寸法B(mm)125 寸法C(mm)62 接続可能電線(mm2)Φ1.6、Φ2 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 定格使用電圧(DC V)65 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45178436 PNX51T2P20A 51295574 PNX51TA2P20A PNX ・PGX プラグインスリムブレーカ モデルチェンジ品 日東工業 PNX ・PGX プラグインスリムブレーカ モデルチェンジ品 日東工業 1個 1,698 税込1,868 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする