※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PNX-GA 漏電警報付プラグインスリムサーキットブレーカ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45178603 品番PNX52T-GA2P15AF30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
端子構造
(電源側)プラグイン
(負荷側)速結
極数・素子数2P2E 定格使用電圧(AC V)200専用 フレーム(AF)50 定格電流(A)15 付属品警報出力リード線 寸法A(mm)25 寸法D(mm)80 寸法B(mm)125 寸法C(mm)62 高速形定格感度電流(mA)30 高速形動作時間(sec)0.1以内 JIS(sym)定格遮断容量(kA)(AC200V)2.5 接続可能電線(mm2)Φ1.6、Φ2 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 警報機能(漏電)外部警報信号出力、LED表示 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
注意
※漏電ブレーカは定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45178603 PNX52T-GA2P15AF30 51295504 PNX52TA-GA2P15AF30 画像準備中 PNX ・PGX プラグインスリムブレーカ モデルチェンジ品 日東工業 1個 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする