※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 配線用遮断器
PNX-GA 漏電警報付プラグインスリムサーキットブレーカ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45178612
品番
PNX52T-GA2P20AF30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
端子構造
(電源側)プラグイン
(負荷側)速結
極数・素子数
2P2E
定格使用電圧(AC V)
200専用
フレーム(AF)
50
定格電流(A)
20
付属品
警報出力リード線
寸法A(mm)
25
寸法D(mm)
80
寸法B(mm)
125
寸法C(mm)
62
高速形定格感度電流(mA)
30
高速形動作時間(sec)
0.1以内
JIS(sym)定格遮断容量(kA)
(AC200V)2.5
接続可能電線(mm
2
)
Φ1.6、Φ2
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
逆接続
不可
警報機能
(漏電)外部警報信号出力、LED表示
適合JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2
注意
※漏電ブレーカは定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45178612
PNX52T-GA2P20AF30
51295520
PNX52TA-GA2P20AF30
PNX ・PGX プラグインスリムブレーカ モデルチェンジ品
日東工業
1個
¥
10,980
税込
¥
12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)