日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 配線用遮断器
PNX-GL 漏電表示付プラグインスリムサーキットブレーカ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45178637
品番
PNX51T-GL2P15AF30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,550
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
端子構造
(電源側)プラグイン
(負荷側)速結
極数・素子数
2P1E
定格使用電圧(AC V)
100専用
フレーム(AF)
50
定格電流(A)
15
JIS(sym)定格遮断容量(kA)
(AC100V)5
寸法A(mm)
25
寸法D(mm)
80
寸法B(mm)
125
寸法C(mm)
62
表示機能
(漏電)電子式、LED表示
高速形定格感度電流(mA)
30
高速形動作時間(sec)
0.1以内
接続可能電線(mm
2
)
Φ1.6、Φ2
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
逆接続
不可
適合JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2