※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GBE-NJ・GE-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ

(1件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)100(基準周囲温度40℃) 定格感度電流(mA)30 フレーム(AF)100 注文コード45179294 品番GE108NA3P100AF30
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は定格電流・定格感度電流・フレームなど41種類から選べます 他の種類を見る
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-2 Ann2
25(AC100/200V 単3用)
付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子 質量(kg)1.22 タイプ- 寸法A(mm)90 寸法F(mm)30 寸法D(mm)88 定格電流(A)100(基準周囲温度40℃) 寸法E(mm)- 寸法B(mm)155 寸法C(mm)68 接続方式表面形 寸法G(mm)132 保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用 相線式1Φ3W 端子構造圧着端子用M8 定格感度電流(mA)30 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 極数・素子数3P2E 慣性不動作時間(s)- 適合圧着端子R5.5-8〜CB60-8(8S) 寸法HM4 フレーム(AF)100 定格使用電圧(AC V)100/200(単3) 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 動作時間(s)0.1以内 定格動作過電圧(V)AC135 定格不動作過電圧(V)AC120 定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
注意
※漏電ブレーカは定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-02
用途:
電気工事
こばやし電気 様 (建設業・工事業)

25年前の東芝製漏電ブレーカの交換で既設分電盤に収まる寸法で選択しました。
若干分電盤カバーの加工が必要でしたが、ちょうど収まりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする