※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GE 漏電ブレーカ(協約形) EシリーズCタイプ 表面形

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 定格電流(A)60 定格感度電流(mA)(高速形)30 注文コード45179723 品番GE102CA2P60AF30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,500
この商品は定格電流・極数・素子数・定格感度電流など55種類から選べます 他の種類を見る
極数・素子数2P2E 定格電流(A)60 フレーム(AF)100 逆接続不可 適合電動機(kW)- 端子構造圧着端子用 M8 過電流引きはずし方式熱動-電磁 保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、レールホルダ、レールホルダバネ、圧着端子 質量(kg)0.38 定格電圧(V)AC100、AC200(両用) 寸法A(mm)50 寸法D(mm)78 寸法B(mm)98 寸法C(mm)60 接続方式表面形 相線式1Φ2W 高速形動作時間(sec)0.1以内 定格遮断容量(kA)5(AC100、AC200) 基準周囲温度(℃)40 定格感度電流(mA)(高速形)30 適合圧着端子R5.5-8〜CB60-8 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
注意
※漏電ブレーカは定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45179723 GE102CA2P60AF30 06539779 GE102CX2P60AF30 GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業 GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業 1個 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10709806
2023-07-26
用途:
装置組み込み用
株式会社システムブレイン 様 (その他業種)

協約形だったので、盤内扉開口サイズ内で収まりました。

対象商品:
10709815
2022-01-14
用途:
動力三相用ブレーカ
製造業

仕事でエアコンの設置にあたり大本に取り付けました。コンパクトで見た目もすっきりとても満足です。

対象商品:
10709824
2019-07-17
用途:
配電盤内ブレ−カ−取替え
有限会社 フリスク フリティード 様 (建設業・工事業)

協約形だったので、盤内扉開口サイズ内で収まりました。以前付いていたのはブレ−カ−のみのタイプでしたので、奥行きサイズが異なり現場で対応しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする