※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GE-WC 分散型電源システム用漏電ブレーカ

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)30 定格感度電流(mA)(高速形)100 注文コード45181762 品番GE53WC3P30AF100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,000
この商品は定格電流・定格感度電流8種類から選べます 他の種類を見る
フレーム(AF)50 保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W 極数・素子数3P3E 高速形動作時間(sec)0.1以内 端子構造線押え端子 M5 寸法B(mm)98 適合圧着端子R2-5〜CB22-5S 接続可能電線(mm2)Φ1.6〜2.6、2〜22 逆接続 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2 寸法A(mm)75 寸法C(mm)60 寸法D(mm)78 定格遮断容量(kA)2.5(AC100、AC200) 定格電圧(V)AC100、AC200(両用) 定格電流(A)30 定格感度電流(mA)(高速形)100 付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、レールホルダ、レールホルダバネ 過電流引きはずし方式完全電磁 質量(kg)0.52
注意
※漏電ブレーカは定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45181762 GE53WC3P30AF100 06540025 GE53CX3P30AF100 GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業 GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業 1個 8,198 税込9,018 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45181805
2014-12-10
用途:
太陽光発電所

以前は30mの製品を使用していたのですが、増設用に安定を甘味して100mを選びました。問題もなく使用できてます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする