※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 漏電遮断器
GP・GN JIS互換性形漏電ブレーカ
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45181945
品番
GN322P30AF15
参考基準価格(税別)
¥5,950
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
保護機能
地路保護専用(OCなし)
定格電流(A)
30
極数・素子数
2P0E
付属品
端子カバー、木ねじ
定格電圧(V)
AC100、AC200(両用)
質量(kg)
0.158
寸法A(mm)
68
寸法D(mm)
56
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
39.5
相線式
1Φ2W
高速形動作時間(sec)
0.1以内
端子構造
ソルダーレス端子
接続可能電線(mm
2
)
Φ1.6mm〜Φ2.6mm、 5.5〜8
定格遮断容量(kA)
0.5/0.5(lm/l△m)(AC100)、0.5/0.5(lm/l△m)(AC200)
定格感度電流(mA)
15
過電流引きはずし方式
-
逆接続
可
フレーム(AF)
30
適合JIS規格
JIS C 8221 Ann2