※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 漏電遮断器
GP-N・GK-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
(2件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
60
注文コード
45182067
品番
GK108NA3P60AF100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,500
この商品は
定格電流
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
極数・素子数
3P2E
定格電流(A)
60
タイプ
協約形
付属品
端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、レールホルダ、レールホルダバネ、圧着端子
寸法A(mm)
75
寸法D(mm)
78
質量(kg)
0.53
定格電圧(V)
AC100/AC200(単3)
寸法B(mm)
98
寸法C(mm)
60
保護機能
漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用
相線式
1Φ3W
高速形動作時間(sec)
0.1以内
端子構造
圧着端子用 M8
接続可能電線(mm
2
)
60
定格遮断容量(kA)
5
定格感度電流(mA)
(高速形)100
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
逆接続
不可
適合圧着端子
R5.5-5〜CB60-8
フレーム(AF)
100
適合JIS規格
JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
注意
※漏電ブレーカは定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500