※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GP-N・GK-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)75 注文コード45182121 品番GK108WNA3P75AF30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,500
この商品は定格電流など23種類から選べます 他の種類を見る
極数・素子数3P2E 定格電流(A)75 タイプ協約形 付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、レールホルダ、レールホルダバネ、圧着端子 寸法A(mm)75 寸法D(mm)78 質量(kg)0.53 定格電圧(V)AC100/AC200(単3) 寸法B(mm)98 寸法C(mm)60 保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用 相線式1Φ3W 高速形動作時間(sec)0.1以内 端子構造圧着端子用 M8 接続可能電線(mm2)60 定格遮断容量(kA)5 定格感度電流(mA)(高速形)30 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 適合圧着端子R5.5-5〜CB60-8 フレーム(AF)100 適合JIS規格JIS C 8222 Ann2
注意
※漏電ブレーカは定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45182121 GK108WNA3P75AF30 58846667 GK108WNX3P75AF30 画像準備中 GK108WNX 漏電ブレーカ 日東工業 1台 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45182261
2025-05-05
用途:
配電盤のメンテナンス

サイズや仕様がちょうど良かったので選びました。コスパも良かったです。

2022-08-25
用途:
電力見直
一ノ瀬通信 様 (建設業・工事業)

探しても商品がなく、諦めていたところモノタロウさんで見つかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする