※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 漏電遮断器
GP-N・GK-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45182252
品番
GP38N3P20AF30
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
極数・素子数
3P2E
定格電流(A)
20
タイプ
JIS互換性形
付属品
端子カバー、端子カバー止ねじ、木ねじ
寸法A(mm)
90
寸法D(mm)
56
質量(kg)
0.236
定格電圧(V)
AC100/AC200(単3)
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
39.5
保護機能
漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用
相線式
1Φ3W
高速形動作時間(sec)
0.1以内
端子構造
ソルダーレス端子
接続可能電線(mm
2
)
Φ1.6mm〜Φ2.6mm、 5.5〜8
定格遮断容量(kA)
1.5
定格感度電流(mA)
(高速形)30
過電流引きはずし方式
熱動
逆接続
可
適合圧着端子
Φ2.6mm
フレーム(AF)
30
適合JIS規格
JIS C 8201-2-2 Ann2
注意
※漏電ブレーカは定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。