※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 分電盤
HSB HPB形ホーム分電盤(ドアなし)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45182706
品番
HSB0L-42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,600
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
リミッタスペース付
単2中性線欠相保護付漏電ブレーカ付
色(マンセル値)
ホワイト色(N9.5)
相線式
単2
横(mm)
416
回路数
(2E)0
分岐回路数
4
形状
露出型(横一列タイプ)
質量(kg)
2.1
種類
ホーム分電盤
深さ(mm)
75
縦(mm)
250
アース端子
(連結)5連
盤定格(A)
30(100V専用)
予備スペース
2
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
プチスリムブレーカ
主幹ブレーカ容量
GP31S2P(1E)30A(30AF)
分岐ブレーカ容量
PN31TA2P20A