HSB3E-102 HSB HPB形ホーム分電盤(ドアなし) 日東工業 45182785

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSB HPB形ホーム分電盤(ドアなし)

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45182785 品番HSB3E-102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,000
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る
仕様
リミッタスペースなし
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ付
色(マンセル値)ホワイト色(N9.5) 相線式単3 横(mm)416 回路数(2E)2 分岐回路数10 形状露出型(横一列タイプ) 質量(kg)2.8 種類ホーム分電盤 深さ(mm)75 縦(mm)250 アース端子(連結)5連 盤定格(A)30 予備スペース2 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類プチスリムブレーカ 主幹ブレーカ容量GP38SN3P30A(30AF) 分岐ブレーカ容量(1E)PN31TA2P20A/(2E)PN32TA2P20A

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45182706
2016-11-16
用途:
分岐回路増のため交換。

クーラーの回路が増えた為分岐回路不足と成り交換しました、値段の割には安心できる製品だと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする