※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R15専用光接続箱・SPHRシリーズ(樹脂タイプ・屋内、屋外兼用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様(接続数)12芯(ドロップケーブル入出線数モジュール)左側:4右側:8(丸形ケーブル入出線数)3 種別融着接続タイプ/単心 注文コード45183467 品番SPHR-S12
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は仕様・種別など30種類から選べます 他の種類を見る

防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。
小型・高密度でコンパクトです。
カバー・ボデーには、難燃性プラスチック(PC+ABS)を使用しています。
ドロップケーブル・インドアケーブル及び各種光ファイバの接続が可能です。

付属品
補強熱スリーブ(40mm) ・配線保護チューブ ・結束バンド
・壁面取付ねじ ・カバー固定ねじ ・ナット ・ねじパッキン
仕様
(接続数)12芯
(ドロップケーブル入出線数モジュール)
左側:4
右側:8
(丸形ケーブル入出線数)3
塗装色Nホワイトグレー色(N8.5) 種別融着接続タイプ/単心 質量(kg)0.3 タイプ壁掛け 保護等級IPX3 適合ケーブル外径(Φmm)Φ12mm以下 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:2
注意
※曲げR15光ファイバ専用のため、R30光ファイバは使用できません。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする