※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様(接続数)12芯(アダプタ種類)-(入出線孔数)入線/ケーブル:1出線/ケーブル:1、コード:12
注文コード45183747
品番SPH-S12
参考基準価格(税別)¥12,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。
小型、軽量でデザイン性に優れています。
カバー・ボデーには、耐候性プラスチック(AAS)を使用しています。
ドロップケーブル・インドアケーブル及び各種光ファイバの接続が可能です。
融着トレーには、単心・テープ心線いずれの補強熱スリーブも固定可能です。
(付属の補強熱スリーブは単心用です。)
光ケーブル外径は防水パッキン(付属品)ありでΦ10mm、なしでΦ15mmまで取付可能です。
テンションメンバは、最大Φ3.5mmまで取付けが可能です。