光接続箱・SPHシリーズ(樹脂タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様(接続数)4芯(アダプタ種類)SC(入出線孔数)入線/ケーブル:1出線/ケーブル:1、コード:4 注文コード45183765 品番SPH-SA4-SC
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。
小型、軽量でデザイン性に優れています。
カバー・ボデーには、耐候性プラスチック(AAS)を使用しています。
ドロップケーブル・インドアケーブル及び各種光ファイバの接続が可能です。
融着トレーには、単心・テープ心線いずれの補強熱スリーブも固定可能です。
(付属の補強熱スリーブは単心用です。)
光ケーブル外径は防水パッキン(付属品)ありでΦ10mm、なしでΦ15mmまで取付可能です。
テンションメンバは、最大Φ3.5mmまで取付けが可能です。

仕様
(接続数)4芯
(アダプタ種類)SC
(入出線孔数)
入線/ケーブル:1
出線/ケーブル:1、コード:4
保護等級IPX3 塗装色Nホワイトグレー色(N8.5) 付属品クランプ上 ・補強熱スリーブ(単心用40mm) ・配線保護チューブ ・防水パッキン、ゴムシート ・結束バンド ・コードホルダ 種別融着接続+コネクタ接続タイプ/単心 材質AAS樹脂 質量(kg)0.3 タイプ壁掛け 寸法L(mm)100 寸法A(mm)130 深さ(mm)35 寸法B(mm)195 寸法C(mm)35 寸法M(mm)133 寸法N(mm)87 有効深さ(mm)35 適合ケーブル外径(Φmm)防水パッキ付:10以下、防水パッキン無:15以下 設置場所屋内・屋外兼用 基板寸法(縦×横)(mm)195×130 寸法縦(mm)195 寸法横(mm)130 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:2
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする