※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
種別マネージメントトレーなし・単心
仕様(接続数)4心(アダプタ種類)SC用(2連式)
注文コード45185113
品番RD98-1SC4N
参考基準価格(税別)¥49,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
ユニットが引出し式になっており、引出しご必要に応じて傾斜(約25°)での切替え作業が可能。
ケーブルガイド(蛇腹)により配線作業が容易で引出し稼働時の光ファイバ保護が可能。
奥行きの浅いラックに搭載可能。(D=600)
丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能。
光ケーブルは背面から4条(増設により最大6条)、側面から4条入線可能。(最大ケーブル径21mm)
クランプユニットを移動することにより、背面(水平、垂直)側面(水平、垂直)などの入線方向の変更が可能。
アルミ製のため軽量
プラケットの移動によりユニット位置の変更が可能(前:50mm、100mm)
機器取付開口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載可能。