※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スライド式スプライスユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別マネージメントトレーなし・単心 仕様(接続数)8心(アダプタ種類)SC用(2連式) 注文コード45185122 品番RD98-1SC8N
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は種別・仕様など80種類から選べます 他の種類を見る

ユニットが引出し式になっており、引出しご必要に応じて傾斜(約25°)での切替え作業が可能。
ケーブルガイド(蛇腹)により配線作業が容易で引出し稼働時の光ファイバ保護が可能。
奥行きの浅いラックに搭載可能。(D=600)
丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能。
光ケーブルは背面から4条(増設により最大6条)、側面から4条入線可能。(最大ケーブル径21mm)
クランプユニットを移動することにより、背面(水平、垂直)側面(水平、垂直)などの入線方向の変更が可能。
アルミ製のため軽量
プラケットの移動によりユニット位置の変更が可能(前:50mm、100mm)
機器取付開口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載可能。

仕様
(接続数)8心
(アダプタ種類)SC用(2連式)
材質アルミ 付属品補強熱スリーブ(単心仕様:60mm、4心テープ仕様:40mm) 、保護チューブ、インシュロック、結束テープ、結束テープ用ベース 種別マネージメントトレーなし・単心 質量(kg)2.5 タイプ1Uタイプ 規格EIA 外形寸法D(mm)400 外形寸法W(mm)482.5 外形寸法H(mm)43.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ケーブルスペースをご確認してご利用ください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする