※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
マネージメントトレー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45186075
品番
SPX7-2DN
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
SCコネクタ専用 段積仕様
アッテネータの取付不可能
外形寸法W(mm)
395
外形寸法H(mm)
84.5(2U)
外形寸法D(mm)
97
適合機種
RD97(98)-2SC(-PN)
用途
スプライスユニットの二次側配線保護用
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※段積時にSPX7-1N、 -2NとSPX7-1DN、 -2DNを混合して使用すると二次側のSCコネクタの切替が困難となるため、SPX7-1DN、 -2DNのみでご使用ください。
※RD98-□SC□PNを段積みで使用する場合、マネージメントトレーの取付けにより下側の一次側配線切替が困難となるため、切替を行う場合は1U以上間隔を空けてください。
※段積時にSPX7-1N、-2Nを使用する場合、下記のいずれかの方法で対応してください。
・マネージメントトレーの取付け間隔を1U以上空けてください。
・スプライスユニットの取付け間隔を1U以上空けてください。
・コネクタ取外し用工具を使用して前面配線の切替を行ってください。