※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
CPCA クーレット・クーラ 密閉冷却
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45186443
品番
CPCA-3
参考基準価格(税別)
¥88,000
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
材質
PBT+PC樹脂製(ボデー・カバー)
付属品
取付金具、排水ホース、取扱説明書、端子カバー、中継ケーブル(200mm)
質量(kg)
2.4
定格電圧(V)
AC100-240
定格電流(A)
0.6/0.3
定格消費電力(W)
60
起動電流(A)
2.2/0.8
騒音レベル(dB(A))
約52
冷却能力(W)
33
色(マンセル値)
ライトベージュ(5Y7/1)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※屋内で使用される密閉型キャビネット専用
※クーラユニットとクーラ電源ユニットを離してキャビネットに取付ける場合は、別途中継ケーブルをご用命ください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500