※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
PHEW Eクール(水冷熱交換器)側面取付型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
定格消費電力(W)
52/64
注文コード
45186531
品番
PHEW-150K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥253,000
この商品は
定格消費電力
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
使用温度範囲(℃)
キャビネット内/20〜50
キャビネット外/5〜60
塗装色
ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B
付属品
取付ナット端子カバー取扱説明書ホースクランプ排水ホース
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
52/64
水量(L/min)
(適合)3
寸法(縦×横×深さ)(mm)
720×380×180
騒音レベル(dB(A))
約50/53
温度設定範囲(℃)
20〜60
冷却能力(W)
1440/1540
定格能力(W/K)
96/102
警報温度設定範囲(℃)
22〜55
注意
※屋内で使用される密閉型キャビネット専用
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500