※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
PCA-A ペルクール(電子クーラ)小型高効率タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45186827
品番
PCA-10KA
参考基準価格(税別)
¥176,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
塗装色
ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B
付属品
取付ねじホースクランプ取扱説明書端子台コネクタ排水ホース
質量(kg)
6.4
定格電圧(V)
AC100-240
使用温度(℃)
0〜50
定格電流(A)
0.71/0.4
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
70
寸法(縦×横×深さ)(mm)
275×190×167
起動電流(A)
3.3/2.7
騒音レベル(dB(A))
約63
温度設定範囲(℃)
37〜50
冷却能力(W)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
警報温度設定範囲(℃)
42〜55
注意
※屋内で使用される密閉型キャビネット専用
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500