※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
PCW-T ペルクール(電子クーラ)400W級
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45186854
品番
PCW-40T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥472,000
使用温度範囲(℃)
キャビネット内/20〜50
キャビネット外/5〜50
定格電流(A)
クーラ運転:9.8/9.6
熱交換運転:1.4/1.6
定格消費電力(W)
クーラ運転:862/857
熱交換運転:122/148
騒音レベル(dB(A))
クーラ運転:約62/65
熱交換運転:約60/60
塗装色
ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B
付属品
取付ナット端子カバーパッキン吊ボルト排水ホース取扱説明書
仕様
循環液:エチレングリコール
質量(kg)
37
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
設定温度(℃)
サーモスタット(クーラ運転)/37
寸法(縦×横×深さ)(mm)
380×550×305
冷却能力(W)
370/390
注意
※屋内で使用される密閉型キャビネット専用
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500