※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
PC レフクール(コンプレッサクーラ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45187021
品番
PC-203-2
参考基準価格(税別)
¥443,000
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
バスケットに入れる
塗装色
ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B
付属品
排水ホース取付ねじパッキン取扱説明書吊りボルト
質量(kg)
50
定格電圧(V)
5.8/6.2
使用温度(℃)
20〜50
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
1010/1210
寸法(縦×横×深さ)(mm)
970(995)×450×285
起動電流(A)
35/35以下
騒音レベル(dB(A))
約66/68
冷媒
HFC-134a
温度設定範囲(℃)
25〜50
冷却能力(W)
2200/2400
RoHS指令(10物質対応)
対応
警報温度設定範囲(℃)
30〜60
注意
※屋内で使用される密閉型キャビネット専用
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500