※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PC-T レフクール(コンプレッサクーラ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45187064 品番 PC-103T-2
参考基準価格(税別)¥357,000 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800
塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B 付属品排水ホース取付ねじパッキン取扱説明書吊りボルト 質量(kg)37 定格電圧(V)2.9/2.8 使用温度(℃)20〜50 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)490/550 寸法(縦×横×深さ)(mm)350×590×400 起動電流(A)19/17以下 騒音レベル(dB(A))約64/67 冷媒HFC-134a 温度設定範囲(℃)25〜50 冷却能力(W)1100/1200 RoHS指令(10物質対応)対応 警報温度設定範囲(℃)30〜60
注意
※屋内で使用される密閉型キャビネット専用
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする