※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
PC-T レフクール(コンプレッサクーラ)
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
付属品
排水ホース取付ねじパッキン取扱説明書吊りボルト
定格消費電力(W)
950/1140
注文コード
45187073
品番
PC-203T-2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥461,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
この商品は
付属品・定格消費電力
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
塗装色
ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B
付属品
排水ホース取付ねじパッキン取扱説明書吊りボルト
質量(kg)
52
定格電圧(V)
5.6/5.9
使用温度(℃)
20〜50
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
950/1140
寸法(縦×横×深さ)(mm)
460×590×450
起動電流(A)
35/35以下
騒音レベル(dB(A))
約64/68
冷媒
HFC-134a
温度設定範囲(℃)
25〜50
冷却能力(W)
2000/2200
RoHS指令(10物質対応)
対応
警報温度設定範囲(℃)
30〜60
注意
※屋内で使用される密閉型キャビネット専用
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500