日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
OPC-A レフクール(屋外コンプレッサクーラ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45187091
品番
OPC-103A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥402,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
使用温湿度範囲
キャビネット内/20〜40℃、85%R.H以下
キャビネット外/-10〜+45℃、95%R.H以下
塗装色
ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B
付属品
取付ねじパッキン取扱説明書シーリング材
定格電圧(V)
AC100
定格電流(A)
5.1/4.7
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
430/460
寸法(縦×横×深さ)(mm)
1050(1065)×420×255
起動電流(A)
23/20以下
騒音レベル(dB(A))
約42
冷媒
HFC-134a
温度設定範囲(℃)
25〜40
冷却能力(W)
900/1000
警報温度設定範囲(℃)
30〜50
注意
※密閉型キャビネット専用
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500