※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
SOPC レフクール(屋外コンプレッサクーラ)ステンレス仕様
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45187134
品番
SOPC-203-2
参考基準価格(税別)
¥997,000
販売価格(税込)
¥857,780
販売価格(税別)
¥
779,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
使用温湿度範囲
キャビネット内/20〜40℃、85%R.H以下
キャビネット外/-10〜+45℃、95%R.H以下
塗装色
ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B
付属品
取付ねじパッキン取扱説明書シーリング材
定格電圧(V)
AC200
定格電流(A)
4.1/4.4
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
730/870
寸法(縦×横×深さ)(mm)
1140(1155)×510×290
起動電流(A)
43/42以下
騒音レベル(dB(A))
約47(43)
冷媒
HFC-134a
温度設定範囲(℃)
25〜40
冷却能力(W)
1900/2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
警報温度設定範囲(℃)
30〜50
注意
※密閉型キャビネット専用
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500