※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
PHE-TF ヒートパイプ式盤用熱交換器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45187511
品番
PHE-25TF
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
塗装色
ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B
付属品
パッキン、取付ねじ、取扱説明書
質量(kg)
10
定格電圧(V)
AC100
使用温度(℃)
-10〜+60
定格電流(A)
0.84/0.76
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
56/52
寸法(縦×横×深さ)(mm)
200×360(400)×300
起動電流(A)
1.12/1.00
騒音レベル(dB(A))
約59/61
ファン
(使用数)4
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格能力(W/K)
23/26
注意
※屋内で使用される密閉型キャビネット専用
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500