※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
OPHE 屋外盤用熱交換器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45187694
品番
OPHE-50
参考基準価格(税別)
¥278,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
使用湿度範囲
キャビネット内/85%R.H以下
キャビネット外/95%R.H以下
塗装色
ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B
付属品
パッキン、シーリング材、取付ねじ、取扱説明書
質量(kg)
30
定格電圧(V)
AC100
使用温度(℃)
-10〜+60
定格電流(A)
1.92/1.72
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
152/148
寸法(縦×横×深さ)(mm)
820(860)×400×880
起動電流(A)
6.0/5.8
騒音レベル(dB(A))
約52/52
ファン
(使用数)4
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格能力(W/K)
40/49
注意
※密閉型キャビネット専用
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500