日東工業
日東工業の 冷却(制御機器)
日東工業の ファンユニット
PF-T・RD-T 盤用換気扇(特殊電圧タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45188157
品番
RD45-092T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,550
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
フィンガーガードプラグコード(2m)取付ねじ取扱説明書
定格電圧(V)
AC220
使用温度(℃)
-10〜+60
定格電流(A)
0.061/0.052
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
11/10
最大静圧(mmH
2
O)
42/60(4.3/6.1)
寸法(縦×横×深さ)(mm)
92×92×26
最大風量(m
3
/min)
0.70/0.85
材質(フレーム)
アルミダイキャスト
入力端子
2端子
騒音レベル(dB(A))
約32/35
材質(羽根)
鋼板
注意
※最大風量・最大静圧の測定方法はダブルチャンバー方式です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45188157
RD45-092T
69358503
PF-091CT-2
盤用換気扇(特殊電圧タイプ)
日東工業
1個
¥
7,298
税込
¥
8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です