日東工業
日東工業の 冷却(制御機器)
日東工業の ファンユニット
PF-T・RD-T 盤用換気扇(特殊電圧タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45188175
品番
RD45-122T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,050
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
フィンガーガードプラグコード(2m)取付ねじ取扱説明書
定格電圧(V)
AC220
使用温度(℃)
-10〜+60
定格電流(A)
0.11/0.097
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
16/15
最大静圧(mmH
2
O)
64/62(6.5/6.3)
寸法(縦×横×深さ)(mm)
120×120×38
最大風量(m
3
/min)
2.3/2.6
材質(フレーム)
アルミダイキャスト
入力端子
2端子
騒音レベル(dB(A))
約40/44
材質(羽根)
鋼板
注意
※最大風量・最大静圧の測定方法はダブルチャンバー方式です。