日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
LP-K 換気扇付丸形ルーバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(Φmm)
112
色(マンセル値)
クリーム色
注文コード
45188683
品番
LP-2K-2C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,600
この商品は
寸法B・色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
材質
リング、フィンガー:PBT+PC樹脂製
換気扇フレーム:アルミダイキャスト製
材質(羽根)
樹脂製
定格電圧(V)
AC200
定格消費電力(W)
7/6
寸法C(mm)
55
最大静圧(mmH
2
O)
34/48(3.5/4.9)
付属品
取付ねじ取扱説明書
使用温度(℃)
-10〜+70
定格周波数(Hz)
50/60
最大風量(m
3
/min)
0.20/0.23
寸法B(Φmm)
112
寸法A(Φmm)
105
入力端子
リード線(1m)
騒音レベル(dB(A))
約36/41
材質(ルーバー)
AES樹脂製
色(マンセル値)
クリーム色
注意
※最大風量・最大静圧の測定方法はダブルチャンバー方式です。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45188683
LP-2K-2C
45189182
LP-2K-2C
LP-K 換気扇付ルーバー
日東工業
1個
¥
10,980
税込
¥
12,078
注文コードが変更になりました