※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LP-K 換気扇付丸形ルーバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45188692 品番 LP-3K
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
材質
リング、フィンガー:PBT+PC樹脂製
換気扇フレーム:アルミダイキャスト製
材質(羽根)鋼板製(LP-0K、1K)、樹脂製(LP-2K、3K、4K) 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)11/9 寸法C(mm)55 最大静圧(mmH2O)48/67(4.9/6.9) 付属品取付ねじ取扱説明書 ライトベージュ タイプフィルタ付(LP-OK,1K:ウレタン製、LP-2K,3K,4K:ポリエステル製) 使用温度(℃)-10〜+70 定格周波数(Hz)50/60 保護等級IP4X 最大風量(m3/min)0.29/0.36 寸法B(Φmm)124 寸法A(Φmm)120 入力端子リード線(1m) 騒音レベル(dB(A))約41/46 設置場所屋内用 最大静圧(Pa)38/52 材質(ルーバー)AES樹脂製 色(マンセル値)ライトベージュ色 RoHS指令(10物質対応)対応 除塵率(%)70 取付ファンLF3A
注意
※最大風量・最大静圧の測定方法はダブルチャンバー方式です。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする