日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
LP-K 換気扇付丸形ルーバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(Φmm)
154
色(マンセル値)
クリーム色
注文コード
45188744
品番
LP-4KC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,500
この商品は
寸法B・色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
材質
リング、フィンガー:PBT+PC樹脂製
換気扇フレーム:アルミダイキャスト製
材質(羽根)
樹脂製
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
14/12
寸法C(mm)
58
最大静圧(mmH
2
O)
46/46(4.7/4.7)
付属品
取付ねじ取扱説明書
使用温度(℃)
-10〜+70
定格周波数(Hz)
50/60
最大風量(m
3
/min)
0.67/0.73
寸法B(Φmm)
154
寸法A(Φmm)
150
入力端子
リード線(1m)
騒音レベル(dB(A))
約43/45
材質(ルーバー)
AES樹脂製
色(マンセル値)
クリーム色
注意
※最大風量・最大静圧の測定方法はダブルチャンバー方式です。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45188744
LP-4KC
45189243
LP-4KC
LP-K 換気扇付ルーバー
日東工業
1個
¥
13,980
税込
¥
15,378
注文コードが変更になりました